トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型)

トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型) - 日本オイルポンプ

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。

回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4内容量1台
全48種類を絞り込む
最大吐出量(L/min)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
理論吐出量(L/min)
最大使用液温(℃)
粘度(mm2/s)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28862917TOP-2MY200-204HWMRc1/2Rc1/26.7/7.26.7/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862926TOP-2MY200-206HWMRc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862935TOP-2MY200-208HWMRc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862944TOP-2MY200-210HWMRc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862953TOP-2MY400-204HWMRc1/2Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862969TOP-2MY400-206HWMRc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862978TOP-2MY400-208HWMRc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862987TOP-2MY400-210HWMRc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862996TOP-2MY400-212HWMRc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863005TOP-2MY400-216HWMRc3/4Rc3/424/28.824/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863014TOP-2MY750-204HWM IE3Rc1/2Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863023TOP-2MY750-206HWM IE3Rc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863039TOP-2MY750-208HWM IE3Rc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863048TOP-2MY750-210HWM IE3Rc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863057TOP-2MY750-212HWM IE3Rc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863066TOP-2MY750-216HWM IE3Rc3/4Rc3/424/28.824/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863075TOP-2MY750-220HWM IE3Rc3/4Rc3/430/3630/36(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863118TOP-2MY1500-210HWM IE3Rc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863127TOP-2MY1500-212HWM IE3Rc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863136TOP-2MY1500-216HWM IE3Rc3/4Rc3/424/28.824/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863154TOP-2MY200-204HWMVBRc1/2Rc1/26.7/7.26.7/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863163TOP-2MY200-206HWMVBRc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863179TOP-2MY200-208HWMVBRc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863188TOP-2MY200-210HWMVBRc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863197TOP-2MY400-204HWMVBRc1/2Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863206TOP-2MY400-206HWMVBRc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863215TOP-2MY400-208HWMVBRc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863224TOP-2MY400-210HWMVBRc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863233TOP-2MY400-212HWMVBRc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863249TOP-2MY400-216HWMVBRc3/4Rc3/424/28.824/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863258TOP-2MY750-204HWMVB IE3Rc1/2Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863267TOP-2MY750-206HWMVB IE3Rc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863276TOP-2MY750-208HWMVB IE3Rc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863285TOP-2MY750-210HWMVB IE3Rc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863294TOP-2MY750-212HWMVB IE3Rc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863303TOP-2MY750-216HWMVB IE3Rc3/4Rc3/424/28.824/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863337TOP-2MY1500-206HWMVB IE3Rc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863346TOP-2MY1500-208HWMVB IE3Rc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863355TOP-2MY1500-210HWMVB IE3Rc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863364TOP-2MY1500-212HWMVB IE3Rc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863373TOP-2MY1500-216HWMVB IE3Rc3/4Rc3/424/28.824/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863389TOP-2MY1500-220HWMVB IE3Rc3/4Rc3/430/3630/36(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28863319TOP-2MY750-220HWMVB IE3Rc3/4Rc3/430/3630/36(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
28863084TOP-2MY1500-204HWM IE3Rc1/2Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
107,000
取扱い終了
28863093TOP-2MY1500-206HWM IE3Rc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
109,000
取扱い終了
28863109TOP-2MY1500-208HWM IE3Rc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
109,000
取扱い終了
28863145TOP-2MY1500-220HWM IE3Rc3/4Rc3/430/3630/36(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
取扱い終了
返品不可
28863328TOP-2MY1500-204HWMVB IE3Rc1/2Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
112,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする