トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)

トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体) - 日本オイルポンプ
(3件のレビュー)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。

回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5内容量1台
全6種類を絞り込む
最大吐出量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
理論吐出量(L/min)
最大使用液温(℃)
粘度(mm2/s)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28863398TOP-1RA-100Rc1/4Rc1/41.74/2.081.74/2.08(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
28863407TOP-1RA-200Rc1/4Rc1/42.7/3.242.7/3.24(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
28863416TOP-1RA-300Rc1/4Rc1/43.75/4.53.75/4.5(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
28863425TOP-2RA-4CRc3/8Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
28863434TOP-2RA-8CRc1/2Rc3/412/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
28863443TOP-2RA-12CRc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: クレーン走行モータ減速機部
不二工業株式会社

取り付けはスムーズでしたが、なかなかオイルの吸い上げがうまくいかなく
何度もクレーンを走行させやっとオイルが回るようになりました。
何か良い方法ありますか?

対象商品 : 28863416
2023-09-27
用途: 汎用旋盤の修理用として購入

汎用旋盤(ワシノ/LEO)の主軸潤滑用トロコイドポンプより
異音がしていたので交換用として購入。
納期は掛かったもののメーカーから購入するよりも(=安価市販流通価格)で購入することが出来たので助かりました。

対象商品 : 28863416
2023-09-15
用途: 汎用旋盤の修理に使用

ワシノ製の汎用旋盤の修理に使用しました。
納期は多少掛かったものの正しい型式のものが届き
無事に修理か完了しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする