ギヤーエス工業
NSG(U)形ギヤーポンプ
スタンドメル、単体ベース付き。
シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。
軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
材質
鋳鉄製
粘度(cSt)
80cst相当
最大使用液温(℃)
40℃未満
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(cSt)
最大使用液温(℃)
吸込口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863775
NSG-1-25
80cst相当
40℃未満
25
25
鋳鉄製
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863784
NSG-1-32
80cst相当
40℃未満
32
32
鋳鉄製
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863793
NSG-1-40
80cst相当
40℃未満
40
40
鋳鉄製
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863809
NSG-1-50
80cst相当
40℃未満
50
50
鋳鉄製
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863818
NSG-1-65
80cst相当
40℃未満
65
65
鋳鉄製
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863827
NSG-1-80
80cst相当
40℃未満
80
80
鋳鉄製
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863836
NSG-1-100
80cst相当
40℃未満
100
100
鋳鉄製
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません