ギヤーエス工業
SG型ギヤーポンプ
スタンドメル、単体ベース付き。
シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。
軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
最大使用液温(℃)
材質
粘度(cSt)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863915
SG-1-25
25
25
40℃未満
鋳鉄製
80cst相当
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863924
SG-1-32
32
32
40℃未満
鋳鉄製
80cst相当
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863933
SG-1-40
40
40
40℃未満
鋳鉄製
80cst相当
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863949
SG-1-50
50
50
40℃未満
鋳鉄製
80cst相当
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863958
SG-1-65
65
65
40℃未満
鋳鉄製
80cst相当
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28863967
SG-1-80
80
80
40℃未満
鋳鉄製
80cst相当
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません