DNGU型ギヤーポンプ

DNGU型ギヤーポンプ - ギヤーエス工業

低回転ポンプ。
シンプルな構造。ギヤ・シャフト軟窒化処理。
軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。

材質本体部、オールステンレス製粘度(cSt)80cst相当最大使用液温(℃)40℃未満内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(cSt)
最大使用液温(℃)
吸込口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28864037DNGU-1-680cst相当40℃未満66本体部、オールステンレス製
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864046DNGU-1-880cst相当40℃未満88本体部、オールステンレス製
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864055DNGU-1-1080cst相当40℃未満1010本体部、オールステンレス製
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864064DNGU-1-1580cst相当40℃未満1515本体部、オールステンレス製
オープン
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864073DNGU-1-2080cst相当40℃未満2020本体部、オールステンレス製
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864089DNGU-1-2580cst相当40℃未満2525本体部、オールステンレス製
オープン
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする