名東化工機
ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ
用途
高粘度オイル送液用
材質(ホース)
耐油PVC
吐出口径
20A
最大使用液温(℃)
60
粘度(cP)
2000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
材質(液体)
最大吐出量(L/min)
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28864877
MHO-20
切削油、作動油、機械油、ギアオイル(~2000CP)
アルミ
20
212×1295
11
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
28864886
MHO-20A
切削油、作動油、機械油、ギアオイル(~2000CP)
アルミ
20
144×1202
7.3
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください