ヨシムラ
TMR-MJN32 キャブレター
MJN(マルチプルジェットノズル)により理想的な霧化状態のガソリンをエンジンに送り込むことが可能。
燃料効率の上昇。アクセルレスポンスの向上。アクセル開度に応じてリニアに反応・
仕様
キャブレターピッチ:70-90-70
全長(mm)
スピゴット:28
口径(Φmm)
32
外径(mm)
スピゴット:38
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865988
778-231-7000
オープン
取扱い終了
返品不可
28865997
788-231-7000
¥
228,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください