曜日別特売

バンノー1500

バンノー1500 - 中国塗料バンノー1500 - 中国塗料
(1件のレビュー)

耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀
各種上塗り塗料との適性が優れている
タールを含まないため安全性に優れている
VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である
耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮
PSPC WBT及びCOT認証品である

用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:15可使時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28877739-1缶(20kg)赤さび20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877748-1缶(20kg)ライトグレー20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877766-1缶(20kg)20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877775-1缶(20kg)20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877784-1缶(5kg)グレー5L
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877793-1缶(5kg)赤さび5L
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877809-1缶(5kg)ライトグレー5L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877827-1缶(5kg)5L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877836-1缶(5kg)5L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877723-1缶(20kg)グレー20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28877757-1缶(20kg)クリーム20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877818-1缶(5kg)クリーム5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥3,600/税込¥3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28877723-19637196-画像準備中バンノー1500中国塗料1缶(20kg)
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28877809
2024-09-17
用途: 漁船の船底部の錆止め塗装
横田漁業農・林・水産業

以前から使用していますが、流石の錆止め交換です。
金属部分は綺麗に磨き、直接塗装、2度塗りしてから本塗りすると塗装が剥がれることなく次の年の整備が楽になります。
4年目で塗装を剥がすルーティンになってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする