バンノー1500 QD

バンノー1500 QD - 中国塗料

耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀
各種上塗り塗料との適性が優れている
タールを含まないため安全性に優れている
VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である
耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮
低温硬化性に優れる
PSPC WBT及びCOT認証品である

用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28877845-1缶(20kg)グレー20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877854-1缶(20kg)赤さび20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877863-1缶(20kg)ライトグレー20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877888-1缶(20kg)20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877897-1缶(20kg)20L
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877906-1缶(5kg)グレー5L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877915-1缶(5kg)赤さび5L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877924-1缶(5kg)ライトグレー5L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877949-1缶(5kg)5L
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28877958-1缶(5kg)5L
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877879-1缶(20kg)クリーム20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877933-1缶(5kg)クリーム5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥3,600/税込¥3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする