中国塗料
ビスコン HB-NT L QD
低温硬化性に優れている
淡彩色のものが供給できる
耐水性・耐海水性が良好
耐油性が優秀
付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀
各種ショッププライマーとの適性が良好
用途
居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど
特性
付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー
硬化時間(時間)
5℃:20
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
5℃:2.5
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:20時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28878107
-
1缶(20kg)
赤さび
20L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878116
-
1缶(20kg)
グレー
20L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878125
-
1缶(20kg)
白
20L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878134
-
1缶(20kg)
黒
20L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878143
-
1缶(5kg)
赤さび
5L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28878159
-
1缶(5kg)
グレー
5L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28878168
-
1缶(5kg)
白
5L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28878177
-
1缶(5kg)
黒
5L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960