中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
アクリ700上塗ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
28878737
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性が良好である。耐チョーキングが良い。
上塗り性が優れており、塩化ゴム系、アクリル系塗膜上に塗り重ね可能である。
特性
耐候
用途
船舶の外舷部、水線部、デッキ、上構部用上塗り
液色
白
主な用途
船舶
硬化時間(時間)
5℃:6
使用場所
屋外
指触乾燥時間(時間)
5℃:1
塗装間隔
最短:12時間(5℃)