曜日別特売
モノタロウ

カーゴネット トラック用

カーゴネット トラック用 - モノタロウカーゴネット トラック用 - モノタロウカーゴネット トラック用 - モノタロウカーゴネット トラック用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

軽トラックの荷台用のネットです。荷崩れ防止や荷物の押えに便利です。

用途荷崩れ防止に仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/45mm材質PP質量(g)本体約850寸法(m)1.8×2.1内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29182239-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 軽トラックの荷台落下防止
製造業

網がしっかりしていて、サイズもピッタリで満足です!

対象商品 : 29182239
2022-04-13
用途: 農作業
農・林・水産業

シッカリした作りで、荷物のズレもなく、そこそこ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 29182239
2020-09-21
用途: スクラップの飛散防止
青ケ島総合開発株式会社

スクラップを港から船に積み込む時スクラップの箱をクレーンで積み込むため飛散防止に役に立っている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする