STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)プラグソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
196
タイプ
6角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2
全長L(mm)
83
外径d1(Φmm)
(ソケット部)27.7
サイズ(mm)
20.8-13/16
外径d2(Φmm)
(差込部)26
内径d3(Φmm)
ソケット奥:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870084
51S-20.8
¥
9,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください