ヘッド付デジタルトルクレンチ

ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

電池マイクロ(AAA)1.5V内容量1個
全10種類を絞り込む
差込角(sq.)
全長(mm)
測定範囲(nm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
全長(mm)
質量(g)
測定範囲(nm)
ジョイントサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28870118714R/11/42694321-109×12
452,980
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
28870127714R/21/42694422-209×12
452,980
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
28870136714R/41/42954824-409×12
476,360
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
28870145714R/63/84279656-609×12
476,360
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
返品不可
28870154714R/101/2500123210-1009×12
496,760
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
返品不可
28870163714R/201/2594166320-20014×18
503,150
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
28870179714R/403/4737227540-40014×18
560,540
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
28870188714R/653/4980513765-65022×28
681,160
619,800
681,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
28870197714R/803/41253648780-80022×28
815,520
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
28870206714R/1003/414386905100-100022×28
859,160
729,800
802,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする