デジタルトルクレンチ (6-60NM)

デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM) - STAHLWILLE(スタビレー)

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

全長L(mm)393仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)810測定範囲(nm)6-60フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28870267714/6
452,980
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする