曜日別特売

トルクレンチ (130-650NM)

トルクレンチ (130-650NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM) - STAHLWILLE(スタビレー)
全長L(mm)890仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)3231公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)130-650最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28870389730N/65
267,350
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
28870468730FIX/65
319,040
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする