STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ (160-800NM)
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)
1178
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)
4825
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
160-800
最小目盛(N・m)
5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)
30.6
フレーム厚さ(mm)
25.6
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:22×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870398
730N/80
¥
346,640
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください