曜日別特売

トルクレンチ (200-1000NM)

トルクレンチ (200-1000NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM) - STAHLWILLE(スタビレー)
全長L(mm)1363仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28870407730N/1005000
432,990
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
28870477730FIX/1005196
513,490
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする