STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ (25-130NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)
421
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)
1128
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
25-130
最小目盛(N・m)
0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
23
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:14×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870434
730FIX/12
¥
140,890
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください