STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(ブランク)
トルクレンチ用の差し替えブランクエンドヘッド
仕上
ガンメタリック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
厚さh(mm)
ジョイントサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870486
737/10
ヘッド面:8×14
35
14.5
9×12
¥
8,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
28870495
737/40
ヘッド面:11×25
98
21.5
14×18
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
28870504
737/100
ヘッド面:15×50
521
32
22×28
¥
36,520
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください