STAHLWILLE(スタビレー)
ツールボックス用台車
ツールボックスNo.13216/2、13216/3、13216/4用。
荷台寸法(幅)(mm)
328
ハンドル高さ(mm)
914
高さ外寸(mm)
216(914OPEN)
荷台寸法(奥行)(mm)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870678
TBT13216
150
570×328
216
7
¥
109,470
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る