STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)
3/8
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)
76
許容トルク(N・m)
80
厚さh(mm)
14
ヘッド幅(mm)
20
ジョイントサイズ(mm)
9×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871509
734/5
¥
11,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください