STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(3/4スクエア)
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
厚さh(mm)
ヘッド幅(mm)
ジョイントサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871527
734/40
396
25
40
14×18
¥
21,210
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28871536
734/80
1200
42
42
24.5×28
¥
68,680
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください