STAHLWILLE(スタビレー)
校正専用トルクレンチ差替ヘッド
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(sq.)
質量(g)
厚さh(mm)
ヘッド幅(mm)
ジョイントサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871554
734K/12
3/8
199
21.5
27
14×18
¥
11,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871563
734K/20
1/2
218
21.5
27
14×18
¥
11,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28871579
734K/40
3/4
410
29.3
40
14×18
¥
20,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871588
734K/100
3/4
895
29.3
43
22×28
¥
66,640
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871545
734K/5
3/8
80
16.7
20
9×12
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください