STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(1/4固定)
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)
72
差込角(sq.)
1/4
厚さh(mm)
14
ヘッド幅(mm)
22
ジョイントサイズ(mm)
9×12
内容量
1個
注意
※スクエアドライブの取り外しはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871597
734F/4
¥
14,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください