曜日別特売

トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定)

トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定) - STAHLWILLE(スタビレー)
(1件のレビュー)

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)75差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12内容量1個
注意
※スクエアドライブの取り外しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871606734F/5
14,020
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28871606
2023-07-21
用途: トルクレンチ使用時(板ラチェアダプター等使用時)
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかくスタビレーのトルクレンチ用純正差し替えヘッドはお値段がおかしい(高すぎ)と思います。別にモノタロウさんに文句があるわけではないです。クローフィット等を使うときにラチェットヘッドではイラっとすることがあるので購入しましたが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする