STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビット
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
質量(g)
54
タイプ
6角タ/ラチェット式
差込角(sq.)
1/4
厚さh(mm)
13.6
ヘッド幅(mm)
22
ジョイントサイズ(mm)
9×12
ギア数
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872778
725/4B
¥
24,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください