STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”)
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
質量(g)
45
厚さh(mm)
10
ヘッド幅(mm)
14
ジョイントサイズ(mm)
9×12
差込角(HEX)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872796
736/10-1
¥
12,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください