STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm
質量(g)
112
厚さh(mm)
12.5
ヘッド幅(mm)
16
ジョイントサイズ(mm)
14×18
差込角(HEX)
5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872805
736/40
¥
19,150
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください