ベルトディスクサンダー
(3件のレビュー)仕上加工に必須なサンディングマシンです。木材も金属もカバーできる多機能型ベルトディスクサンダーBD46Aです。
ベルトはは十分な作業幅を確保できる幅100mmのサンディングベルトを採用し、Φ150mmのディスクサンダーを採用しております。
一般的な水平置きに加え、垂直にベルトサンダーに立てた状態でも研磨加工できます。
- 用途
- 木材及び金属の研磨
- モーター電圧(V)
- 100(50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 2.04
- ベルト幅(mm)
- 100
- ベルト長さ(mm)
- 914
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 【50Hz】ディスク:2800・ベルト:448、【60Hz】ディスク:3400・ベルト:540
- 付属品
- サンディングデスク#80、マジックテープベース、六角レンチ、サンディングベルト#80、マイターゲージ、両口スパナ
- 質量(kg)
- 23
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 【ワークテーブル】225×159
- 寸法(Φmm)
- 【ダストコレクター】31.5×36
- ディスク径(Φmm)
- 152
- 内容量
- 1台
研磨(電動) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 29217074
2019-07-15
用途: アルミ部品加工(面出し)
学校法人徳島城南学園 様
同価格帯の他の商品と比べて、テーブルの剛性が高そうだったので購入した。ベルトを垂直方向にセットし、ベルト側にテーブルを設置して使用している。テーブル剛性はおもった以上に高く満足しているが、作動音が思った以上に大きく少々うるさく感じる。ベルト側の集塵装置は隙間が大きく自作で板を取り付けて隙間を小さくして使用している。音以外は満足。
対象商品 : 29217074
2019-05-08
用途: 金属加工、木工
その他業種
サンディングベルトのポジション変更のM13ナットの緩めや締め込みするときのケース窓の範囲が狭く回転角度が小さいのでポジション変更の作業がしにくい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03









