サカセ化学工業
ナーシングカート(天板ガス昇降)
ガス昇降式で天板の高さを調節できます。スライド式サブテーブル付。
キャスター径(Φmm)
100
付属品
トップテーブル用シリコーンシート、スライド式サブテーブル、トレー(PT34-10Li)、アクセサリーフック
材質
トップテーブル/ABS(持続性帯電防止樹脂)、ピラー・アーム/アルミニウム、バンパー/スチレン系エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
538(677)×668×832~1082
松吉医科器械コード
24-6499-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28893193
C34N-008S
本体/オフホワイト、トレー/ニュートラル
¥218,500
¥
189,800
¥208,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28893209
C34N-008S
本体/オフホワイト、トレー/ピーチ
¥218,500
¥
189,800
¥208,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28893218
C34N-008S
本体/オフホワイト、トレー/ブルー
¥218,500
¥
189,800
¥208,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください