金沢車輌
運搬車(収納ボックス付静音台車)
便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質
収納ボックス/ナイロン、プラダン
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
特性
環境静音、収納ボックス付
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894505
NP-107EGS
740×455
10
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28894514
NP-307EGS
915×600
16
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る