ベッド用ボンベ架(1ヶ所固定)

ベッド用ボンベ架(1ヶ所固定) - 久喜製作所
材質スチール質量(kg)約1.3グリーンタイプ1ヶ所固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×155×450適合容量(L)500用松吉医科器械コード23-7450-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28915828KBU05-B
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする