エブノ
マイスコデニム防水シーツ
表地は丈夫なデニム地を使用し、耐久性に優れています。裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
色
ブルー
材質
表/ポリエステル65%・綿35%、裏/ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1750、防水部/900×1050
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
24-4220-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915986
MY-7210
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください