曜日別特売

キャストカッター匠・Ⅱ

キャストカッター匠・Ⅱ - アルケア

水硬性キャスト用キャストカッターです。高振動サイクルのハイパワーモデルで、ポリエステルファイバー製キャストも容易にカットできます。カッター本体とACアダプタのみのコンパクト設計です。平成29年4月施行のEMC新規格に適合。

セット内容本体、ACアダプタ、カッターブレード匠、六角レンチ、着脱電源コード質量(kg)本体/0.8、ACアダプタ/0.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)46×288×55振動数15700サイクル/分±15%(無付加時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306N10298松吉医科器械コード24-6708-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2893392417281
275,500
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする