BSN medical
スペシャリストエクストラファスト2号
水を浸透させて2~4分で硬化するため、モールドの崩れを最小限に抑えます。基布が程良くしなやかで巻きやすく、体の形状にフィットします。キャストカッターを使用することなく取り外しができます。
種別
2号
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
5×2.7
アズワン品番
65-2334-36
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10405000024
松吉医科器械コード
24-4644-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(12巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28934055
600702
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください