ニールキャストF4号
グラスファイバー製キャスティングテープです。ベタつきが少ないためスムーズにギプス処置が行えます。巻き終わりに折り返しがないため、最後までスムーズに巻くことができます。
- 種別
- 4号
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 10.0×3.6
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10205002003
- 松吉医科器械コード
- 24-6191-02
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1パック(10巻)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28934107 | 196504 | 55103757 | 197404 | ![]() | ニールキャストF4号(10巻入) | 日本シグマックス | 1箱(10巻) | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























