ニールキャストP2号
ポリエステル製キャスティングテープです。ベタつきが少ないためスムーズにギプス処置が行えます。装着したままでレントゲン撮影が可能。
- 種別
- 2号
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 5.0×3.6
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10205002004
- 松吉医科器械コード
- 24-6192-00
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1パック(10巻)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28934125 | 196602 | 55103784 | 197502 | ![]() | ニールキャストP2号(10巻入) | 日本シグマックス | 1箱(10巻) | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























