曜日別特売

デルタキャストコンフォーマブル

デルタキャストコンフォーマブル - BSN medical

弾性ポリエステルと3Dニットのコンビネーションで多方向に伸縮し、高いフィット性を実現しました。水硬化性樹脂と弾性ポリエステルの基布により、層の密着性と安定した硬化時間を実現。X線透過性があり、装着したままでレントゲン撮影が可能です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000113医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(10巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28934168722803124-6197-005.0×3.62号
8,250
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
28934177722803224-6197-017.5×3.63号
9,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
28934186722803324-6197-0210×3.64号
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
28934195722803424-6197-0312.5×3.65号
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする