曜日別特売

ニールスプリントF(ロール)2号

ニールスプリントF(ロール)2号 - SIGMAX(シグマックス)

必要な長さに合わせてカットして使用できるロールタイプ。7層のグラスファイバー製の芯材による固定力で患部をしっかりホールドします。水に浸すだけで使用でき、十分な固定力でギプス処置を行えます。

種別
2号
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
5.0×4.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002001
松吉医科器械コード
24-6193-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28934213196102
¥11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2893421319610255103660197002196102 ニールスプリントF(ロール)2号 日本シグマックス 55103660ニールスプリントF(ロール)2号日本シグマックス1箱(1巻)
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする