ニールスプリントFプリカット3号C
汎用サイズにカットされたプリカットタイプ。水硬化性樹脂を含浸させた、7層のグラスファイバー製の芯材による固定力で患部をホールドします。水に浸すだけで使用でき、十分な固定力でギプス処置を行えます。
- 種別
- 3号C
- 寸法(幅W×長さL)(cm)
- 7.5×90
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10205002001
- 松吉医科器械コード
- 24-6195-03
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1パック(5枚)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28934299 | 196233 | 55103599 | - | ![]() | ニールスプリントFプリカット3号C | 日本シグマックス | 1箱(5枚) | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























