ニールスプリントSPプリカット2号
ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールドします。装着したままでレントゲン撮影が可能です。
- 種別
- 2号
- 寸法(幅W×長さL)(cm)
- 5.0×30
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10205002002
- 松吉医科器械コード
- 24-6196-00
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1パック(5枚)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28934405 | 196402 | 46399719 | 197302 | ![]() | ニールスプリントSPプリカット | SIGMAX(シグマックス) | 1箱(5枚×1パック) | ¥4,498 税込¥4,948 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























