アルケア
キャストステー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000065
種別
フィットキュア・スパイン用
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28934527
19973
24-6572-12
S
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28934554
19971
24-6572-10
LL
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28934563
19972
24-6572-11
M・L
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください