フジメディカル
ディスポーザブルエンドキュレット
先端を閉塞して側孔を空けた外筒とスタイレット部から構成されています。スタイレット先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しました。外筒には先端部の深度を確認する目盛(1cm単位)が付いています。
全長(mm)
280
直径(Φmm)
3.1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000019
松吉医科器械コード
24-6849-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28943733
T74003
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください