ナカネ
パトロールベストネオ(差替式)
機能性、視認性に優れたベストです。背面にA4サイズのポケットがあり、表示を差し替えて使用できます。
着丈(cm)
64
胴回り(cm)
74~125
材質
ポリエステルメッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948073
010-1010
24-3936-01
イエロー
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28948089
010-1010
24-3936-00
蛍光オレンジ
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
28948098
010-1010
24-3936-02
蛍光グリーン
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
28948107
010-1010
24-3936-03
ブルー
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください