ヤボシ
ストッパー(スチール製)
トラックレールの鉄製エンドカバー
用途
トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。
材質
SPHC
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951494
2ST
2号
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
28951503
3ST
3号
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
28951519
4ST
4号
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951528
5ST
5号
¥
1,040
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28951537
6ST
6号
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください