ヤボシ
天井受一連(ステンレス製)
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受け部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具
仕様
一連
材質
SUS304ステンレス
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953059
S2T1
2号
¥2,390
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28953068
S3T1
3号
¥3,100
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953077
S4T1
4号
¥4,320
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953086
S5T1
5号
¥13,400
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください