ガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製)

ガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製) - ヤボシガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製) - ヤボシガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製) - ヤボシ

適用扉厚30~35mmの後付タイプのガイドローラーです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途主に木製ドア(側面取付用)に使用される後付けタイプのガイドローラー材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1個
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28953865S3ROLAT
4,970
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする