曜日別特売

ISOD(4APP)OUTLET特別版

ISOD(4APP)OUTLET特別版 - LAUNCHISOD(4APP)OUTLET特別版 - LAUNCHISOD(4APP)OUTLET特別版 - LAUNCHISOD(4APP)OUTLET特別版 - LAUNCHISOD(4APP)OUTLET特別版 - LAUNCHISOD(4APP)OUTLET特別版 - LAUNCH
適合メーカー
(欧州車)ALFAROMEO/AUDI/BMW/CITROEN/FIAT/FORD/JAGUAR/LANCIA/LANDROVER/MERCEDES-BENZ/PEUGEOT/PORSCHE/RENAULT/
SAAB/SMART/OPEL/VOLKSWAGEN/VOLVO
(日本車)トヨタ/ニッサン/ホンダ/ミツビシ/マツダ/スバル/スズキ/ダイハツ
(米国車)CHRYSLER/FORD/GM
用途エンジンシステム、トランスミッションシステム、ブレーキシステム、エアバッグシステム診断セット内容ISOD本体、ダイアグノーシスコネクター、ダイアグノーシスケーブル、スタイラスペン、TF(MicroSD)カード、TFカードリーダー、キャリングケース、取扱説明書対応OSMicrosoft_Windows_CE_5.0対応外部メモリとの拡張インターフェースUSB_2.0ディスプレイ4.3型タッチパネル式カラー液晶(480×272)適合車種OBII準拠のデータリンクコネクタ(DLC/16ピン)を装着した2000年以降の生産車内容量1セット
注意
※バージョンアップ非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954398-
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする