FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

FC6A形Plusプログラマブルコントローラ - IDEC(和泉電気)FC6A形Plusプログラマブルコントローラ - IDEC(和泉電気)
絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大消費電力(W)
出力仕様
入出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28964268FC6AD16K1CEE約2752.88(DC24V)(CPUモジュール単体)トランジスタシンク出力0.5A16点(8/8)
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964277FC6AD16P1CEE約2752.88(DC24V)(CPUモジュール単体)トランジスタソース出力0.5A16点(8/8)
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964286FC6AD16R1CEE約2902.88(DC24V)(CPUモジュール単体)リレー出力2A(AC240V-2A、DC30V-2A)16点(8/8)
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964295FC6AD32K3CEE約2553.36(DC24V)(CPUモジュール単体)トランジスタシンク出力0.1A32点(16/16)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964304FC6AD32P3CEE約2553.36(DC24V)(CPUモジュール単体)トランジスタソース出力0.1A32点(16/16)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする